Motion
WHT1505-6F2E10

Rexnord (RRX)
WHT1505-6F2E10

Componente de cadena para transportador de parte superior plana MCC® - Polipropileno, funcionamiento recto, 6.000 pulg. de ancho, paso de 14.9 mm
Artículo MI #05042904
No. Fabricante WHT1505-6F2E10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
WHT1505-6F2E10

Componente de cadena para transportador de parte superior plana MCC® - Polipropileno, funcionamiento recto, 6.000 pulg. de ancho, paso de 14.9 mm
Artículo MI #05042904
No. Fabricante WHT1505-6F2E10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    6.000 pulg.
  • Cadena Paso  
    14.9 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    Polipropileno
  • Tipo de cadena
    Cadena MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Número de Upc del fabricante
    793699935318
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +212 (húmedo) °F, +40 a +220 (seco) °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
WHT1505-6F2E10 WHT1505-6 MTW F2 T10P