Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Anillo interior Ancho0.3750 pulg.
- Desalineación Ángulo14 o
- Ancho del anillo exterior0.2810 pulg.
- Exterior Diámetro0.7500 pulg.
- Peso0.04 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero con bajo contenido de carbono
- Capacidad de carga estática radial5620 lbf
- SerieLCOM
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029033216