Motion
0348666
E061-Series, Juego de machos de roscar manuales recubiertos de óxido de bronce, rango de tamaños de rosca de 9/16-12 a 9/16-12, 4 canales
Artículo MI #05043427
No. Fabricante 0348666
Precio148.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
E061-Series, Juego de machos de roscar manuales recubiertos de óxido de bronce, rango de tamaños de rosca de 9/16-12 a 9/16-12, 4 canales
Artículo MI #05043427
No. Fabricante 0348666
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
Precio148.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca más grande
    9/16 – 12
  • Longitud total
    3-19/32 pulg.
  • Tamaño de rosca más pequeño
    9/16 – 12
  • Longitud de la rosca
    0.9843 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    9/16 – 12

Detalles

  • Bisel
    Base, tapón, cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Macho de roscar de extensión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de bronce
  • Número de canales
    4
  • Número de derivaciones
    3
  • Serie
    E061
  • Tipo de toque
    Mano
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE TOMAS 5974368 9/16"-NC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo