Motion
NU2330EMC3

NSK
NU2330EMC3

NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 150 mm Dia Bore, 320 mm OD, 1 Row, 108 mm W, 1430000 N Dynamic/1600000 N Static Load
Artículo MI #05043493
No. Fabricante NU2330EMC3
Precio14,110.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU2330EMC3

NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 150 mm Dia Bore, 320 mm OD, 1 Row, 108 mm W, 1430000 N Dynamic/1600000 N Static Load
Artículo MI #05043493
No. Fabricante NU2330EMC3
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
Precio14,110.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Ancho del anillo interior
    108 mm
  • Ancho del anillo exterior
    108 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    320 mm
  • Peso
    98.33 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176763984
  • RPM máximas (grasa)
    1600 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    2200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    23
  • UPC_NO
    029176763984

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2330EMC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -