Motion
4G-4FJX90S

Gates
4G-4FJX90S

710347045 -
Artículo MI #05043521
No. Fabricante 4G-4FJX90S
Precio34.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4G-4FJX90S

710347045 -
Artículo MI #05043521
No. Fabricante 4G-4FJX90S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio34.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño/tipo de extremo
    N.o 4 JIC 37° Flare
  • Diámetro interior de la manguera
    0.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20 JIC37°

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Finalizar género
    Giro hembra
  • Tipo de extremo 1
    FJX
  • Forma de ajuste
    90° Tubo doblado, gota corta
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Número de Upc del fabricante
    072053323207
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    072053323207

Descripción general

Descripción del fabricante
4G-4FJX90S N-BULK G25179-0404 7103-47045
  • Una de las causas más comunes de fugas hidráulicas es una tuerca de acoplamiento o asiento agrietado debido al apriete excesivo por parte de un trabajador con brazos fuertes. Gates ha diseñado una solución de tuerca de par completo". tecnología ahora disponible en acoplamientos MegaCrimp y GlobalSpiral de Gates
  • Los acoplamientos MegaCrimp establecen un nuevo estándar para los acoplamientos hidráulicos. El \ único

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo