Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.3125 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.8750 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3438 pulg.
- Altura total2.5938 pulg.
- Longitud total5.1250 pulg.
- Ancho general1.4375 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCentrik-Lok
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662864290906
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Tipo de selloSello de contacto
- Serie200
- UPC_NO662864290906