Motion
P3CL223N  1 7/16 PELOTA DE COJÍN

LINK-BELT
P3CL223N 1 7/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-7/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05044422
No. Fabricante P3CL223N 1 7/16 PILLOWBLK BALL BRG
Precio264.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
P3CL223N 1 7/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-7/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05044422
No. Fabricante P3CL223N 1 7/16 PILLOWBLK BALL BRG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$264.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    1-7/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.9375 pulg.
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Altura total
    3.6875 pulg.
  • Longitud total
    6.3750 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Se utiliza en aplicaciones exigentes que requieren una fuerza de retención superior, el bloqueo concéntrico proporciona una instalación sencilla para una mayor vida útil y rendimiento del cojinete • Cuenta con ocho pestañas de agarre para resolver los problemas de montaje del eje más difíciles • Su diseño único de collar dividido utiliza un tornillo de cabeza hueca de alta resistencia para una instalación segura y fácil • El collar de bloqueo proporciona una fuerza de sujeción axial superior, que es un 20 % mayor que el siguiente mejor competidor • Carreras con acabado de precisión y superacabado, carcasas de hierro fundido con revestimiento en polvo, grasa de complejo de litio multiuso, óxido negro resistente a la corrosión, contacto de un solo labio con el sello estándar (N) • Anillo interior ancho para mayor estabilidad del eje • Alineable y relubricable • Sectores atendidos: Agregados, la agricultura, manejo de aire, construcción, manejo de paquetes, envío
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Centrik-Lok
  • Tipo de bloqueo
    Centrik-Lok
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4910 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662864289764

Descripción general

Descripción del fabricante
P3CL223N BLOQUE DE ALMOHADA
  • Utilizado en aplicaciones exigentes que requieren una fuerza de sujeción superior, el bloqueo concéntrico proporciona una instalación sencilla para una mayor vida útil y rendimiento del cojinete
  • Cuenta con ocho pestañas de agarre para resolver los problemas de montaje del eje más difíciles
  • Su exclusivo diseño de cuello dividido utiliza un tornillo de cabeza hueca de alta resistencia para una instalación segura y sencilla
  • El collarín de bloqueo produce una fuerza de retención axial superior, que es un 20 % mayor que el siguiente mejor competidor
  • Carreras con rectificado de precisión y superacabadas, carcasas de hierro fundido con recubrimiento en polvo, grasa multiusos de complejo de litio, óxido negro resistente a la corrosión, contacto de un solo labio con sello estándar de deflectores (N)
  • Anillo interior ancho para mayor estabilidad del eje
  • Alineable y relubricable
  • Sectores atendidos: agregados, agricultura, manejo del aire, construcción, manejo de paquetes, envío

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle