Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.2500 pulg.
- Ancho de la base2-1/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro6.1875 pulg.
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Altura total4.5000 pulg.
- Longitud total7.8750 pulg.
- Ancho general2.0781 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Se utiliza en aplicaciones exigentes que requieren una fuerza de retención superior, el bloqueo concéntrico proporciona una instalación sencilla para una mayor vida útil y rendimiento del cojinete • Cuenta con ocho pestañas de agarre para resolver los problemas de montaje del eje más difíciles • Su diseño único de collar dividido utiliza un tornillo de cabeza hueca de alta resistencia para una instalación segura y fácil • El collar de bloqueo proporciona una fuerza de sujeción axial superior, que es un 20 % mayor que el siguiente mejor competidor • Carreras con acabado de precisión y superacabado, carcasas de hierro fundido con revestimiento en polvo, grasa de complejo de litio multiuso, óxido negro resistente a la corrosión, contacto de un solo labio con el sello estándar (N) • Anillo interior ancho para mayor estabilidad del eje • Alineable y relubricable • Sectores atendidos: Agregados, la agricultura, manejo de aire, construcción, manejo de paquetes, envío
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCentrik-Lok
- Tipo de bloqueoCentrik-Lok
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial6600 lbf
- Capacidad de carga estática radial5220 lbf
- Tipo de selloContacto/Lip
- Serie200
- UPC_NO662864289535
Descripción general
- Utilizado en aplicaciones exigentes que requieren una fuerza de sujeción superior, el bloqueo concéntrico proporciona una instalación sencilla para una mayor vida útil y rendimiento del cojinete
- Cuenta con ocho pestañas de agarre para resolver los problemas de montaje del eje más difíciles
- Su exclusivo diseño de cuello dividido utiliza un tornillo de cabeza hueca de alta resistencia para una instalación segura y sencilla
- El collarín de bloqueo produce una fuerza de retención axial superior, que es un 20 % mayor que el siguiente mejor competidor
- Carreras con rectificado de precisión y superacabadas, carcasas de hierro fundido con recubrimiento en polvo, grasa multiusos de complejo de litio, óxido negro resistente a la corrosión, contacto de un solo labio con sello estándar de deflectores (N)
- Anillo interior ancho para mayor estabilidad del eje
- Alineable y relubricable
- Sectores atendidos: agregados, agricultura, manejo del aire, construcción, manejo de paquetes, envío