Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño/tipo de extremoN.o 12 JIC 37° Flare
- Diámetro interior de la manguera0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/16-12 JIC37°
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Finalizar géneroGiro hembra
- Tipo de extremo 1FJX
- Forma de ajuste45° Tubo doblado, gota corta
- Tipo de accesorioJIC 37° Flare
- Número de Upc del fabricante072053404050
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- MaterialAcero
- UPC_NO072053404050
Descripción general
- Una de las causas más comunes de fugas hidráulicas es una tuerca de acoplamiento o asiento agrietado debido al apriete excesivo por parte de un trabajador con brazos fuertes. Gates ha diseñado una solución de tuerca de par completo". tecnología ahora disponible en acoplamientos MegaCrimp y GlobalSpiral de Gates
- Los acoplamientos MegaCrimp establecen un nuevo estándar para los acoplamientos hidráulicos. El \ único
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas PowerGrip GT4 de GatesDiseñado con los últimos avances en ciencia de materiales, PowerGrip GT4 de Gates ofreció la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase, sin sacrificar la precisión posicional.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GT
Esta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.