Motion
H6C18S01782

Dodge
H6C18S01782

Reductor de velocidad en línea - 17.82:1 Reducción, 17.82:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05044866
No. Fabricante H6C18S01782
Precio3,759.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H6C18S01782

Reductor de velocidad en línea - 17.82:1 Reducción, 17.82:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05044866
No. Fabricante H6C18S01782
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
Precio3,759.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6880 pulg.
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA68
  • Par de salida máximo
    6137 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 180
  • Relación nominal
    50 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    17.82:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    Salida 3.1500 pulg.
  • Peso
    120 lb

Detalles

  • Relación real
    17.82:1
  • Detalles adicionales
    26A50HA14 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    H6C18S01782
  • Número de Upc del fabricante
    782476408435
  • Potencia de entrada máxima
    9.56 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Salida
    9.560 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Alternativa hueca
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5809.377 N, 1306 lbf
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    17.82:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Quantis®
  • Estándares cumplidos
    Certificación ATEX
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    3 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1662 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476408435

Descripción general

Descripción del fabricante
HB682 180-CC 17.82 1-5/8" SHFT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos