Motion
BTR8610-5
Hoja de sierra alternante - Acero de alta velocidad, TPI: 6 a 10, 8 pulg. de largo
Artículo MI #05044893
No. Fabricante BTR8610-5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de sierra alternante - Acero de alta velocidad, TPI: 6 a 10, 8 pulg. de largo
Artículo MI #05044893
No. Fabricante BTR8610-5

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8 pulg.
  • Grosor
    0.063 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Bimetálica
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tpi
    6 a 10

Descripción general

Descripción del fabricante
BTR8610-5 HOJA DE CORTE 8" 6/10T 5/PAQUETE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo