Motion
795XRL-1
Micómetro exterior, rango: 0mm, 0" a 1", 25mm, tipo de medición: electrónico, tipo de dedal: trinquete
Artículo MI #05044898
No. Fabricante 795XRL-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micómetro exterior, rango: 0mm, 0" a 1", 25mm, tipo de medición: electrónico, tipo de dedal: trinquete
Artículo MI #05044898
No. Fabricante 795XRL-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Resolución
    0.00005 pulg., 0.001 mm
  • Profundidad del cuello
    7/8 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±0.0001 pulg., ±0.002 mm
  • Salida de datos
    RS232
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Incluye
    Bloqueo del husillo
  • Número de catálogo del fabricante
    69085
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    1 pulg., 25 mm
  • Tipo de medición
    Electrónica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0 mm
  • Tipo de dedal
    Trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    IP 67

Descripción general

Descripción del fabricante
795.1XRL-1 MICRÓMETRO IP67 ELECTRÓNICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo