Motion
99907-9-11-1/2

L S Starrett Company
99907-9-11-1/2

Hoja de sierra de banda - Material de acero de alta velocidad de cobalto, 9 pies 11-1/2 pulg. de largo, 1 pulg. de ancho
Artículo MI #05044922
No. Fabricante 99907-9-11-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S Starrett Company
99907-9-11-1/2

Hoja de sierra de banda - Material de acero de alta velocidad de cobalto, 9 pies 11-1/2 pulg. de largo, 1 pulg. de ancho
Artículo MI #05044922
No. Fabricante 99907-9-11-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    9 pies 11-1/2 pulg.
  • Grosor  
    0.035 pulg.
  • Ancho  
    1 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero de aleación
  • Paso constante o variable
    Variable
  • Corte de contorno
    No
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Espalda flexible
    No
  • Calidad del material
    M42
  • Formulario de diente
    Diente en V
  • Juego de dientes
    Raker
  • Tpi
    4 a 6
  • Tipo de uso
    Sierra de banda fija

Descripción general

Descripción del fabricante
99907-9-11-1/2 1X.035 4-6/P GLADIADOR 9

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo