Motion
EN1601NX5

Lift-All
EN1601NX5

1" X 5' ENDLESS 1-PLY WEBMASTER 1200 NYLON WEB SLING
Artículo MI #05044947
No. Fabricante EN1601NX5
Precio10.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EN1601NX5

1" X 5' ENDLESS 1-PLY WEBMASTER 1200 NYLON WEB SLING
Artículo MI #05044947
No. Fabricante EN1601NX5
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
Precio10.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Longitud  
    5 pies
  • En general Grosor  
    1/8 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    5 pies
  • Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo
    4800 lb
  • Web Ancho  
    1 pulg.
  • Peso
    0.522 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    4800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    1900 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de rayas en los bordes
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    697886275983
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    2400 lb
  • Número de páginas web
    1
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    19
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Capacidad de peso de la eslinga
    1900 lb
  • Color del cabestrillo
    Amarillo
  • Tipo de eslinga
    Sin fin
  • Capacidad de peso vertical del cabestrillo
    2400 lb
  • trazado de líneas
    1 raya en el borde
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    4800 lb
  • UPC_NO
    697886275983
  • Capacidad vertical 90
    2400 lb
  • Garantía
    Garantía
  • Capacidad de peso web
    1200 lb por 1" de ancho

Descripción general

Descripción del fabricante
EN1601NX5 EN1-601N 5' ESLINGA SIN FIN 5'
  • La red de nailon se estira más, lo que ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

You May Also Like