Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio de la tornillería3/4 pulg.
- Longitud de la eslinga5 pies
- Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo16800 lb
- Anchura web1-7/8 pulg.
- Peso2.5 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEstabilidad y equilibrio de la carga
- Capacidad de la cesta16,800 lb (enganche)
- Capacidad de la cesta 9016800 lb
- Capacidad del estrangulador6700 lb
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886276539
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso8400 lb
- Clase de producto4B
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad Tuflex
- Capacidad de peso de la eslinga6700 lb
- Color del cabestrilloAmarillo
- Tipo de eslingaSin fin - Tipo 5
- Capacidad de peso vertical del cabestrillo8400 lb
- Estándares cumplidosASME B30.9, OSHA, WSTDA
- Rango de temperatura-60 a 200 °F
- UPC_NO697886276539
- Capacidad vertical 908400 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- El cabestrillo interminable más versátil del mercado.
- Capacidades codificadas por colores para una identificación rápida.
- Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
- Los puntos de desgaste se pueden cambiar para prolongar la vida útil de la eslinga.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación