Motion
EN1801DX8

Lift-All
EN1801DX8

ESLINGA SIN FIN DE MALLA DE POLIÉSTER DE 1" X 8’ WEBMASTER 1600 DE 1 CAPA
Artículo MI #05044973
No. Fabricante EN1801DX8
Precio16.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EN1801DX8

ESLINGA SIN FIN DE MALLA DE POLIÉSTER DE 1" X 8’ WEBMASTER 1600 DE 1 CAPA
Artículo MI #05044973
No. Fabricante EN1801DX8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Longitud  
    8 pies
  • En general Grosor  
    3/16 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    8 pies
  • Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo
    6400 lb
  • Web Ancho  
    1 pulg.
  • Peso
    1 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    6400 lb
  • Color de raya central
    Azul
  • Capacidad del estrangulador
    2500 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886266509
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    3200 lb
  • Número de páginas web
    1
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    1J
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Capacidad de peso de la eslinga
    2500 lb
  • Color del cabestrillo
    Amarillo
  • Tipo de eslinga
    Sin fin
  • Capacidad de peso vertical del cabestrillo
    3200 lb
  • trazado de líneas
    1 raya central
  • UPC_NO
    697886266509
  • Capacidad vertical 90
    3200 lb
  • Garantía
    Garantía
  • Capacidad de peso web
    1600 lb por 1" de ancho

Descripción general

Descripción del fabricante
EN180DX8 EN1-801D 8' ESLINGA SIN FIN 8'
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle