Motion
61203
CORREA DE CABRESTANTE DE POLIÉSTER CON GANCHO PLANO LOAD HUGGER DE 3" X 27'
Artículo MI #05045008
No. Fabricante 61203
Precio48.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CORREA DE CABRESTANTE DE POLIÉSTER CON GANCHO PLANO LOAD HUGGER DE 3" X 27'
Artículo MI #05045008
No. Fabricante 61203
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
Precio48.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    27 pies
  • Longitud de la eslinga
    27 pies
  • Ancho de la correa
    3 pulg.
  • Lo último en resistencia
    15000 lb
  • Peso
    4.4 lb
  • Ancho
    3 pulg.
  • Límite de carga de trabajo
    5000 lb

Detalles

  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de ajuste final
    Gancho plano
  • Número de Upc del fabricante
    697886612030
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    5000 lb
  • Clase de producto
    9V
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de amarre
  • Material de la correa
    Poliéster
  • Adición sugerida
    6FQSP
  • Mecanismo tensor
    Trinquete
  • Tipo de correa de sujeción
    Correa del cabestrante
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    15000 lb
  • UPC_NO
    697886612030
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
CABRESTANTE DE CORREA DE 61203 27' SIN TRINQUETE DE 3"X
  • Flexible, se adapta a la carga para un mejor control
  • La cincha suave y ancha ayuda a proteger la carga de daños
  • Los componentes y ensamblajes de la más alta calidad cumplen con todos los requisitos del DOT y CVSA
  • Usar con cabestrante para una fijación de carga rápida y sencilla