Motion
11988
Hoja de sierra dentada Lenox - Material con punta de metal duro, 125 pies de largo, 1-1/2 pulg. de ancho
Artículo MI #05045062
No. Fabricante 11988
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de sierra dentada Lenox - Material con punta de metal duro, 125 pies de largo, 1-1/2 pulg. de ancho
Artículo MI #05045062
No. Fabricante 11988
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    125 pies
  • Grosor  
    0.05 pulg.
  • Ancho  
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Paso constante o variable
    Variable
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Con punta de metal duro
  • Serie
    TRI-TECH CT
  • Tpi
    2.5 - 3.4
  • Tipo de uso
    Sierra de banda fija

Descripción general

Descripción del fabricante
11988TTC11241 2TTCT 1-1/2X2.5-3.4T 125'

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo