Especificaciones
Dimensiones
- Longitud250 pies
- Grosor0.025 pulg.
- Ancho1/2 pulg.
Detalles
- Material de la espaldaAcero de aleación
- Paso constante o variableVariable
- Corte de contornoCorte de contorno
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteAcero de alta velocidad
- Espalda flexibleEspalda flexible
- Calidad del materialM42
- Formulario de dienteDiente en V
- Tpi8 a 12
- Tipo de usoExistencias de bobina