Motion
4032
Hoja de sierra de banda LENOX® - Material de acero al carbono, 100 pies de largo, 3/8 pulg. de ancho
Artículo MI #05045085
No. Fabricante 4032
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de sierra de banda LENOX® - Material de acero al carbono, 100 pies de largo, 3/8 pulg. de ancho
Artículo MI #05045085
No. Fabricante 4032
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud  
    100 ft
  • Grosor  
    0.025 in
  • Ancho  
    3/8 in

Details

  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Paso constante o variable
    Constante
  • Corte de contorno
    Corte de contorno
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero al carbono
  • Espalda flexible
    No
  • Formulario de diente
    Regular
  • Juego de dientes
    Raker
  • Tpi
    18
  • Tipo de uso
    Existencias de bobina

Descripción general

Descripción del fabricante
4032NEC3895 1N 3/8X18T R 100' BOBINA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo