Especificaciones
Dimensiones
- Longitud15 pies
- Grosor0.042 pulg.
- Ancho1-1/4 pulg.
Detalles
- Material de la espaldaAcero al carbono
- Paso constante o variableVariable
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteCon punta de metal duro
- SerieTRI-MASTER
- Tpi2 - 3
- Tipo de usoSierra de banda fija