Motion
50921-TRC11/2-41

LENOX SAW BLADES
50921-TRC11/2-41

Hoja de sierra dentada Tri-Master - Material con punta de metal duro, 125 pies de largo, 1-1/2 pulg. de ancho
Artículo MI #05045115
No. Fabricante 50921-TRC11/2-41
Precio42.88 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LENOX SAW BLADES
50921-TRC11/2-41

Hoja de sierra dentada Tri-Master - Material con punta de metal duro, 125 pies de largo, 1-1/2 pulg. de ancho
Artículo MI #05045115
No. Fabricante 50921-TRC11/2-41
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
Precio42.88 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    125 pies
  • Grosor  
    0.05 pulg.
  • Ancho  
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Paso constante o variable
    Variable
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Con punta de metal duro
  • Serie
    TRI-MASTER
  • Tpi
    3 - 4
  • Tipo de uso
    Existencias de bobina

Descripción general

Descripción del fabricante
50921TRC11241 2TM 1-1/2X3-4T BOBINA DE 125'

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo