Motion
50965
Hoja de sierra de banda LENOX® - Material de acero de alta velocidad, 250 pies de largo, 3/4 pulg. de ancho
Artículo MI #05045116
No. Fabricante 50965
Precio6.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de sierra de banda LENOX® - Material de acero de alta velocidad, 250 pies de largo, 3/4 pulg. de ancho
Artículo MI #05045116
No. Fabricante 50965
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
Precio6.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    250 pies
  • Grosor  
    0.035 pulg.
  • Ancho  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero de aleación
  • Paso constante o variable
    Variable
  • Corte de contorno
    No
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero de alta velocidad
  • Espalda flexible
    Espalda flexible
  • Calidad del material
    M42
  • Formulario de diente
    Diente en V
  • Tpi
    6 a 10
  • Tipo de uso
    Existencias de bobina

Descripción general

Descripción del fabricante
50965CLC3419 2CL 3/4X6-10T BOBINA DE 250'

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo