Especificaciones
Dimensiones
- Longitud250 pies
- Grosor0.035 pulg.
- Ancho3/4 pulg.
Detalles
- Material de la espaldaAcero de aleación
- Paso constante o variableVariable
- Corte de contornoNo
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteAcero de alta velocidad
- Espalda flexibleEspalda flexible
- Calidad del materialM42
- Formulario de dienteDientes de puño
- Tpi6 a 8
- Tipo de usoExistencias de bobina