Especificaciones
Dimensiones
- Longitud18 pies 8-1/4 pulg.
- Grosor0.05 pulg.
- Ancho1-1/2 pulg.
Detalles
- Material de la espaldaAcero al carbono
- Paso constante o variableVariable
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteCon punta de metal duro
- SerieRR. HH.c
- Tpi3 - 4
- Tipo de usoSierra de banda fija