Especificaciones
Dimensiones
- Longitud15 pies
- Grosor0.042 pulg.
- Ancho1-1/4 pulg.
Detalles
- Material de la espaldaAcero al carbono
- Paso constante o variableVariable
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteCon punta de metal duro
- SerieTRI-MASTER
- Tpi3 - 4
- Tipo de usoSierra de banda fija
Descripción general
Descripción del fabricante
89540TRB154570 TM 15'0"X1-1/4X3-4T R