Motion
9406B38EW24

LENOX SAW BLADES
9406B38EW24

Hoja de sierra de banda dentada Master-Band - Material bimetálico, 44-7/8 in de largo, 1/2 in de ancho
Artículo MI #05045174
No. Fabricante 9406B38EW24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LENOX SAW BLADES
9406B38EW24

Hoja de sierra de banda dentada Master-Band - Material bimetálico, 44-7/8 in de largo, 1/2 in de ancho
Artículo MI #05045174
No. Fabricante 9406B38EW24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    44-7/8 pulg.
  • Grosor  
    0.023 pulg.
  • Ancho  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Paso constante o variable
    Constante
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Serie
    BANDA MAESTRA
  • Tpi
    24
  • Tipo de uso
    Sierra de banda portátil

Descripción general

Descripción del fabricante
9406B38EW24 3'8-7/8 X1/2X24T BIMETAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo