Motion
20535B850R
Hoja de sierra alternante LENOX® - Bi-Metal, TPI: 10 a 14, 8 pulg. de largo
Artículo MI #05045197
No. Fabricante 20535B850R
Precio5.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de sierra alternante LENOX® - Bi-Metal, TPI: 10 a 14, 8 pulg. de largo
Artículo MI #05045197
No. Fabricante 20535B850R
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
Precio5.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    8 pulg.
  • Longitud
    8 pulg.
  • Dientes por pulgada
    2021-10-14
  • Grosor
    0.050 pulg.
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Metales medianos, madera incrustada en clavos
  • Material de la espalda
    Bimetálica
  • Material de la hoja
    Bimetálica
  • Tipo de filo de corte
    Rígido para cortes rectos
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tpi
    10 a 14
  • UPC_NO
    082472205350

Descripción general

Descripción del fabricante
20535B850R HOJA DE CORTE 8" 10/14T 3/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo