Motion
21893TS140090CT
Hoja de sierra circular LENOX® - Con punta de metal duro de titanio, 14 in de diámetro de la hoja, número de dientes: 90
Artículo MI #05045203
No. Fabricante 21893TS140090CT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de sierra circular LENOX® - Con punta de metal duro de titanio, 14 in de diámetro de la hoja, número de dientes: 90
Artículo MI #05045203
No. Fabricante 21893TS140090CT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    14 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Punta de metal duro de titanio
  • Árbol de diamantes
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Número de dientes
    90
  • Formulario de diente
    Chip triple modificado
  • UPC_NO
    082472218930

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA 21893TS140090CT 14" 90T ACERO FINO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo