Especificaciones
Dimensiones
- Longitud25 pies
- Grosor0.063 pulg.
- Ancho2 pulg.
Detalles
- Material de la espaldaAcero al carbono
- Paso constante o variableVariable
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteCon punta de metal duro
- SerieARMADURA CT
- Tpi2.5 - 3.4
- Tipo de usoSierra de banda fija
Descripción general
Descripción del fabricante
ACTB 25'0"CUCHILLA PARA SIERRA DE BANDA X2X2.5-3.4T