Motion
L0306-130
Grasa multiuso - Presión extrema, complejo de sulfato de calcio, aditivo lubricante, petróleo, grasa lubricante de aceite sintético, composición de óxido de zinc, grado 1 NLGI, tamaño 130 cm3, color beige, grado alimentario, resistente al agua, de -45 a +440 °F
Artículo MI #05045487
No. Fabricante L0306-130
Precio170.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiuso - Presión extrema, complejo de sulfato de calcio, aditivo lubricante, petróleo, grasa lubricante de aceite sintético, composición de óxido de zinc, grado 1 NLGI, tamaño 130 cm3, color beige, grado alimentario, resistente al agua, de -45 a +440 °F
Artículo MI #05045487
No. Fabricante L0306-130
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
Precio170.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    130 cm3
  • Grado NLGI
    1

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo de base
    Pao sintético
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Beige
  • Composición
    Complejo de sulfato de calcio, aditivo lubricante, petróleo, grasa lubricante de aceite sintético, óxido de zinc
  • Punto de caída
    +700 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Espesante de grasa
    Complejo de sulfato de calcio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    440 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -45 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo de aceite
    PAO sintética
  • Serie
    SYNXTREME FG-1
  • Rango de temperatura
    -45 a +440 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
P0306-130 NOVA CON SYNEXTREME FG-1