Motion
FGFS1B-20-E025B-G

SMC
FGFS1B-20-E025B-G

INDUSTRIAL FILTER
Artículo MI #05045499
No. Fabricante FGFS1B-20-E025B-G
Precio2,212.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
FGFS1B-20-E025B-G

INDUSTRIAL FILTER
Artículo MI #05045499
No. Fabricante FGFS1B-20-E025B-G
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
Precio2,212.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del elemento
    770 mm
  • Tamaño del puerto
    2 BSPT
  • Peso
    16 kg

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Clasificación del filtro
    25 μm
  • Opciones incluidas
    Manómetro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    72.5 psi
  • Número de elementos
    1
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    FG
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
FGFS1B-20-E025B-G INDUSTRIAL FILTER
  • El elemento de filtro de bolsa permite filtrar un flujo grande con una menor caída de presión
  • El elemento y la cesta son fáciles de retirar
  • Seleccione entre una amplia gama de precisión de filtración
  • Disponible en estilos con 1, 3 o 5 elementos

También puede gustarle