Motion
CJP2L16-30D

SMC
CJP2L16-30D

Cilindro de clavija, doble acción, varilla Sgl
Artículo MI #05045577
No. Fabricante CJP2L16-30D
Precio32.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CJP2L16-30D

Cilindro de clavija, doble acción, varilla Sgl
Artículo MI #05045577
No. Fabricante CJP2L16-30D
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
Precio32.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    16 mm
  • Altura total
    32.5 mm
  • Longitud total
    73.5 mm
  • Ancho general
    43 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    121 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    140.7 N
  • Tamaño de la varilla
    6 mm
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    Barra de 6 mm / Rosca ISO M5x0.8
  • Accidente cerebrovascular  
    30 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Se vende por separado
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CJP2
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.6 MPa
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 a +70 °C °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Presión de prueba a Mpa
    1
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CJP2

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO DE CJP2L16-30D CLAVIJAS, DOBLE
  • El material del cuerpo se ha cambiado de latón a aluminio, logrando una impresionante reducción de peso.
  • La longitud total del cilindro se ha reducido, lo que resulta en un cilindro extremadamente compacto.
  • Los interruptores automáticos de estado sólido también se pueden montar ahora.
  • Ahora hay disponibles opciones de carrera más largas.
  • Los topes de goma internos proporcionan un funcionamiento más silencioso y una vida útil más larga (hasta 5 millones de ciclos).

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo