Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje1 pulg.
- Diámetro de la hoja12 pulg.
- Profundidad de corte4-1/2 pulg.
- Altura total23-5/8 pulg.
- Longitud total20-1/4 pulg.
- Ancho general12 pulg.
- Peso de la herramienta41.8 lb
Detalles
- Amperaje15 A
- Opción de biselIndividual
- MaterialAluminio, metal duro
- Velocidad máxima1300 rpm
- Estilo de sierraSierra de inglete
- DeslizamientoDeslizamiento
- UPC_NO088381029797
- Voltaje120 V