Motion
9566PC

Makita
9566PC

Amoladora angular - 120 V, con cable, 10000 rpm, 13 A, 6 pulg. Tamaño máx. de disco
Artículo MI #05045673
No. Fabricante 9566PC
Precio293.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Makita
9566PC

Amoladora angular - 120 V, con cable, 10000 rpm, 13 A, 6 pulg. Tamaño máx. de disco
Artículo MI #05045673
No. Fabricante 9566PC
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
Precio293.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño máximo del disco
    6 pulg.
  • Longitud total
    12-1/8 pulg.
  • Husillo Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.9 kg

Detalles

  • Amperaje
    13 A
  • Interruptor de bloqueo activado o no bloqueado
    Interruptor sin bloqueo
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • UPC_NO
    088381085182
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
9566PC AMOLADORA 6"X5/8-11 CON INTERRUPTOR DE PALETA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo