Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño máximo del disco6 pulg.
- Longitud total14 pulg.
- Husillo Tamaño5/8-11 pulg.
Detalles
- Amperaje10.5 A
- Estilo de mangoMango en ángulo recto
- Incluye782424-9 Llave de tuerca de bloqueo
- Interruptor de bloqueo activado o no bloqueadoInterruptor de bloqueo
- Velocidad máxima10000 rpm
- Clasificación de potencia10.5 A
- Fuente de alimentaciónCon cable
- UPC_NO088381088817
- Voltaje120 V