Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPoliuretano
- ColorGris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de poliuretano
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimiento/cubiertaDisneema
- MaterialPoliuretano, Dyneema Diamond Knit
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO731791030432
Descripción general
- Dyneema® de calibre 13 hilado en anillo, un 15 % más de resistencia al corte que Dyneema® de fibra continua
- Punto sin costuras
- Carcasa gris con revestimiento de poliuretano negro en la palma para aplicaciones industriales