Motion
3437/EG
Guantes resistentes a los cortes Cut-Less Watchdog® - Tamaño X-Large, Nivel de corte ANSI A3, Revestimiento Dyneema
Artículo MI #05045750
No. Fabricante 3437/XL
Precio10.59 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Cut-Less Watchdog® - Tamaño X-Large, Nivel de corte ANSI A3, Revestimiento Dyneema
Artículo MI #05045750
No. Fabricante 3437/XL
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
Precio10.59 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de poliuretano
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento/cubierta
    Disneema
  • Material
    Poliuretano, Dyneema Diamond Knit
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    731791030456

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE 3437/XL DE PUNTO RESISTENTE A LOS CORTES
  • Dyneema® de calibre 13 hilado en anillo, un 15 % más de resistencia al corte que Dyneema® de fibra continua
  • Punto sin costuras
  • Carcasa gris con revestimiento de poliuretano negro en la palma para aplicaciones industriales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo