Motion
20402920
Broca de longitud Jobber - Serie 204 , #69, 5/16 pulg., Ángulo de punta de 118 °, 1-1/2 pulg. OAL
Artículo MI #05045795
No. Fabricante 20402920
Precio25.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie 204 , #69, 5/16 pulg., Ángulo de punta de 118 °, 1-1/2 pulg. OAL
Artículo MI #05045795
No. Fabricante 20402920

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño decimal
    .0292
  • Diámetro
    #69
  • Broca Tamaño  
    #69
  • Diámetro de la broca
    #69
  • Canal Longitud  
    5/16
  • Ángulo de hélice
    21 °
  • En general Longitud  
    1-1/2
  • Diámetro del mango
    .0292
  • Tamaño del mango
    .0292

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Margen doble
    No
  • Acabado de la broca
    Sin recubrimiento
  • Material de la broca
    Metal duro
  • Ángulo de punto de broca
    118 °
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    697604240644
  • Material
    Metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Cantidad del paquete
    1
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Cuatro facetas
  • Serie
    204
  • Forma del mango
    Ronda
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
24064 BROCA #69 J/L 24064
  • 2 Canal
  • Metal duro integral
  • 5X Longitud estándar
  • Margen único
  • Sin recubrimiento
  • recubrimientos disponibles bajo petición
  • Ángulo de punto 118° Ángulo de hélice 21°
  • Profundidad máxima de perforación recomendada = L2 - 1.5 x D1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo