Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo3/8 pulg.
- Longitud total2 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Ángulo de avellanado90 °
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales1
- Serie61
- Tipo de mangoRedondo liso
- Extremo simple o dobleIndividual
- TipoAvellanador