Motion
61151
Fregadero - Ángulo de 60 °, 1 canal, 3/4 pulg. de diámetro del cuerpo, 1/2 pulg. de diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #05045847
No. Fabricante 61151
Precio38.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fregadero - Ángulo de 60 °, 1 canal, 3/4 pulg. de diámetro del cuerpo, 1/2 pulg. de diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #05045847
No. Fabricante 61151

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$38.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    60 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    1
  • Serie
    61
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Tipo
    Avellanador

Descripción general

Descripción del fabricante
61151 AVELLANADO 3/4 60 GRADOS UNIFLUTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno