Motion
61211
Fregadero - Ángulo de 90 °, 1 canal, 1-1/4 pulg. de diámetro del cuerpo, 1/2 pulg. de diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #05045857
No. Fabricante 61211
Precio132.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fregadero - Ángulo de 90 °, 1 canal, 1-1/4 pulg. de diámetro del cuerpo, 1/2 pulg. de diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #05045857
No. Fabricante 61211

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$132.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    90 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    1
  • Serie
    61
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Tipo
    Avellanador

Descripción general

Descripción del fabricante
61211 AVELLANADO 1-1/4 90 GRADOS UNIFLUTE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo