Motion
79271
Fregadero - Ángulo de 60 °, 6 canales, 1-1/4 pulg. de diámetro del cuerpo, 1/2 pulg. de diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #05045877
No. Fabricante 79271
Precio99.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fregadero - Ángulo de 60 °, 6 canales, 1-1/4 pulg. de diámetro del cuerpo, 1/2 pulg. de diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #05045877
No. Fabricante 79271

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio99.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    60 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    6
  • Serie
    79
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Tipo
    Avellanador

Descripción general

Descripción del fabricante
79271 AVELLANADOR 1-1/4 60 GRADOS 6 CANAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno