Especificaciones
Dimensiones
- Altura11 pulg.
- Talla para hombre8
Detalles
- AplicaciónBota resistente a productos químicos
- Nivel de resistencia químicaResistencia muy alta/HazMat
- Tipo de cierreSin cordones
- ColorVerde/amarillo
- Material de la entresuelaAcero
- Línea de productosHazmax EZ-Fit
- Características de protecciónProtección química, parte inferior resistente a las perforaciones
- MangoMango de acero
- Características de resistencia a los resbalonesTira resistente a los resbalones
- Estándares cumplidosASTM F2413-05, CSA Z195, NFPA 1991
- Protección de los dedosPuntera de acero