Motion
PLR283
Artículo MI #05046277
No. Fabricante PLR283
Precio479.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #05046277
No. Fabricante PLR283
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
Precio479.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    5-1/2" x 12 pies x 2"
  • Altura
    2 pulg.
  • Longitud
    12 pies
  • Ancho
    5-1/2 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Color
    Naranja
  • Material del núcleo
    Espuma de polietileno de celda abierta
  • Material
    Paño de vinilo
  • Temperatura máxima
    +160 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Forma
    Rectangular
  • Estilo
    Acera
  • Compatibilidad de superficies
    Suave
  • Rango de temperatura
    -22 a +160 °F
  • Tipo
    Sin cita previa

Descripción general

Descripción del fabricante
PLR283 BARRERA DE TRABAJO PESADO