Motion
78111
Fregadero - Ángulo de 90 °, 6 canales, 1/2 pulg. de diámetro del cuerpo, 3/8 pulg. de diámetro del mango, Material de metal duro
Artículo MI #05046329
No. Fabricante 78111
Precio146.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fregadero - Ángulo de 90 °, 6 canales, 1/2 pulg. de diámetro del cuerpo, 3/8 pulg. de diámetro del mango, Material de metal duro
Artículo MI #05046329
No. Fabricante 78111

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio146.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro de la punta piloto o de broca
    0.15 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    90 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Material
    Metal duro
  • Número de canales
    6
  • Serie
    78
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Tipo
    Avellanador

Descripción general

Descripción del fabricante
78111 1/2" X 90-DEG. CTSK DE CARBURO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo