Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca más grande1/2 – 13
- Tamaño de rosca más pequeño#6 – 32
Detalles
- Recubrimiento de acabado de brocaSin recubrimiento
- Material de la brocaAcero de alta velocidad
- Número de taladros9
- Número de derivaciones9
- Recubrimiento de acabado de macho de roscarSin recubrimiento
- Material del macho de roscarAcero de alta velocidad
- Rosca estándarUNC