Motion
E2.6200-2Z/C3

SKF
E2.6200-2Z/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 30 mm de DE, 9 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05046572
No. Fabricante E2.6200-2Z/C3
Precio23.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
E2.6200-2Z/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 30 mm de DE, 9 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05046572
No. Fabricante E2.6200-2Z/C3
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
Su precio$23.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    E2.6200-2Z/C3 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de baja fricción
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 10 mm, doble blindaje, un diámetro exterior de 30 mm y un ancho total de 9 mm para usos radiales.
  • Número de catálogo del fabricante
    E2.6200-2Z/C3
  • RPM Máx.
    32000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga estática radial
    520 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316574213849

Descripción general

Descripción del fabricante
E2.6200-2Z/C3 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de baja fricción