Motion
E2.626-2Z/C3

SKF
E2.626-2Z/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 6 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05046581
No. Fabricante E2.626-2Z/C3
Precio30.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
E2.626-2Z/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 6 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05046581
No. Fabricante E2.626-2Z/C3
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
Precio30.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo interior
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    6 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    E2.626-2Z/C3 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de baja fricción
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un orificio de 6 mm, doble blindaje, un diámetro exterior de 19 mm y un ancho de 6 mm para uso radial pequeño.
  • Número de catálogo del fabricante
    E2.626-2Z/C3
  • RPM Máx.
    47000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga estática radial
    210 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    626
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316574221332

Descripción general

Descripción del fabricante
E2.626-2Z/C3 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de baja fricción