Motion
E2.6313-2Z/C3

SKF
E2.6313-2Z/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm D.I., 140 mm D.E., 33 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #05046596
No. Fabricante E2.6313-2Z/C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
E2.6313-2Z/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm D.I., 140 mm D.E., 33 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #05046596
No. Fabricante E2.6313-2Z/C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    33 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    4.9 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    E2.6313-2Z/C3 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de baja fricción
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 65 mm, doble blindaje, diámetro exterior de 140 mm y ancho de 33 mm para ranura profunda y radial.
  • Número de catálogo del fabricante
    E2.6313-2Z/C3
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga estática radial
    13480 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316574954582

Descripción general

Descripción del fabricante
E2.6313-2Z/C3 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de baja fricción